曜日別特売

カスタムワゴン 深1段引出・浅棚板付 ホワイト

カスタムワゴン 深1段引出・浅棚板付 ホワイト - TRUSCOカスタムワゴン 深1段引出・浅棚板付 ホワイト - TRUSCOカスタムワゴン 深1段引出・浅棚板付 ホワイト - TRUSCOカスタムワゴン 深1段引出・浅棚板付 ホワイト - TRUSCOカスタムワゴン 深1段引出・浅棚板付 ホワイト - TRUSCO

デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。

仕様引出し/ラッチ・鍵付付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)トラスコ品番336-1594質量(kg)27.49材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり(×2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×180棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149726TAC648ADRW2200棚板/100、キャビネット/15スチールあり978470703100自在×4ウレタンホワイト
70,080
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする