曜日別特売

コンビネーションワゴン

コンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCO

用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。

ネオグレー高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)427間口(mm)643間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880積載荷重(kg)160キャスター自在×4材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)50引出しあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149762TCW81ADE2浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/20515×330(棚板(浅)型・55、棚板(深)型・120)304-749131.2
90,880
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149771TCW81B12浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/-515×330×55301-513122.2
65,280
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149787TCW81B23浅/50、深/80、引出し/10×2、スライド/20515×330×55301-514930.4
88,700
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149796TCW81BD2浅/50、深/80、引出し/-、スライド/20515×330×120304-747422.9
65,470
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149805TCW81BDE3浅/50、深/80、引出し/10×2、スライド/20515×330(棚板(浅)型・55、棚板(深)型・120)304-750434.4
99,740
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149814TCW81C34浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/20515×330×55301-516527.2
79,840
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149823TCW81D3浅/50、深/80、引出し/-、スライド/20515×330×120301-519025.7
72,790
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149832TCW81DE3浅/50、深/-、引出し/10×2、スライド/20515×330(棚板(浅)型・55、棚板(深)型・120)304-748228.4
83,560
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149841TCW81E13浅/50、深/80、引出し/10×2、スライド/20515×330×55301-517331.4
95,700
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149857TCW81E34浅/50、深/-、引出し/20、スライド/20515×330×120301-518130.7
92,730
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149866TCW81E43浅/50、深/-、引出し/-、スライド/20515×330×120301-520322.5
63,930
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする