TRUSCO
ツールワゴン引出し付600×400×795 緑
自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
仕様
シリンダ錠付
付属品
パーテーション 6枚デバイダー 18枚
トラスコ品番
501-6533
質量(kg)
30
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×795
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×325×70
棚板
仕切板付棚板
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149884
SRFP3
3
250
80
スチール
あり
(こぼれ止め)50
400
600
100
固定×2、自在×2
ゴム
グリーン
¥
110,710
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません