TRUSCO
ツールワゴン仕切板付600×400×795 緑
仕切板付の場合も、自由に仕切板を移動できます。棚板は、表裏使用できます。上下移動は50mmピッチで可能です。
仕様
シリンダー錠付
付属品
パーテーション 6枚デバイダー 18枚
トラスコ品番
501-6363
質量(kg)
20
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×795
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
棚板
仕切板付棚板
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149902
SR3P
3
250
80
スチール
なし
(こぼれ止め)50
100
固定×2、自在×2
ゴム
グリーン
¥
87,120
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません