TRUSCO
ラビットワゴン500×500 引出付 ヤンググリーン
種別
組立式
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
810
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
段数
3
積載荷重(kg)
150
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)
50
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
400×390×62(間口×奥行×深さ)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
鍵
あり
引出し
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150435
RBW853VYG
1
¥
49,830
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41150471
RBW853XYG
2
¥
55,020
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000