ラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン

ラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCOラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン - TRUSCO
仕様縦仕切4枚種別組立式ヤンググリーン材質(車輪)ゴム段数3積載荷重(kg)150キャスター自在×4材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等荷重(kg)50ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)引出しあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
引出し数
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41150426RBW853S2VYG8105005001400×390×62(間口×奥行×深さ)
56,310
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41150453RBW853S2XYG8105005002400×390×62(間口×奥行×深さ)
61,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41150505RBW863S2VYG8104006001500×290×62(間口×奥行×深さ)
57,020
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41150514RBW963S2VYG8804006001500×290×62(間口×奥行×深さ)
58,740
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする