ツールケースワゴンTWN-93F レッド

ツールケースワゴンTWN-93F レッド - ダイシン

こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。(飛び出し防止キャッチ付)

用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド等に最適です。均等積載量(kg/段)30レッド引出しあり材質(本体)スチール付属品オールロック装置樹脂製バンパーハンドルトラスコ品番462-1590寸法(mm)ドアスペース(間口×奥行×高さ)/527×413×270.5質量(kg)35.5間口W×奥行D×高さH(mm)580×450×900キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーありキャスター径(Φmm)75引出し組合せH50/-、H100/1、H150/2最大積載量(kg/台)190内容量1台
注意
※移動時は引出しをロックしてから移動してください。
※仕切板別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41150952TWN93F
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする