TRUSCO
スチール製 ミニキャビネットワゴン キャスター付 引出付 400×440×880mm ヤンググリーン
ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。
引出し
あり
ストッパー
あり(×2)
色(本体)
ヤンググリーン
材質(本体)
スチール
付属品
見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)
仕様
シリンダ錠付
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
440
間口(mm)
400
積載荷重(kg)
120
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
均等荷重(kg)
棚板:40、引出し:30
荷姿
完成品
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※危険防止のため、引出しを2段以上同時に引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
積載荷重(kg)
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151022
MCW421YG
400
440
880
120
H60 6個
¥
103,130
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151047
MCW422YG
400
440
880
120
H60 2個、H120 2個
¥
91,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151065
MCW423YG
400
440
880
120
H60 4個、H120 1個
¥
97,220
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151083
MCW424YG
400
440
880
120
H120 3個
¥
91,010
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151101
MCW541YG
400
440
880
120
H60 4個、H120 2個
¥
115,210
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151126
MCW542YG
400
440
880
120
H120 4個
¥
108,160
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151144
MCW661YG
400
440
1100
120
H60 4個、H120 3個
¥
132,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151162
MCW662YG
400
440
1100
120
H60 2個、H120 4個
¥
126,490
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません