曜日別特売

メリックス ツーリングワゴン

メリックス ツーリングワゴン - 浜田(濱田プレス工藝)メリックス ツーリングワゴン - 浜田(濱田プレス工藝)

移動もスムーズなツールワゴンです。2段の引出しは、同時に引き出せない安全機構装置付です。

トラスコ品番511-8433質量(kg)70材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり(×2)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151257HWA1150浅型/15、中型/10、深型/40スチールあり92348360375自在×4ゴムグリーン
114,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする