浜田(濱田プレス工藝)
メリックス ツーリングワゴン
2段の引出しは、同時に引き出せない安全機構装置付です。
トラスコ品番
511-8468
質量(kg)
45
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151284
HWM4
150
中型/20、深型/30、浅型/-
スチール
あり
759
380
500
75
自在×4
ゴム
グリーン
¥
95,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800