TRUSCO
キャビネット型ツールワゴン緑1000×600×880
基本となるワゴンにオプションを取り付け多様なニーズに対応します。
引出し
あり
ストッパー
あり
色
グリーン
材質(本体)
スチール
材質(天板)
リノリウム張り(30mm)
付属品
仕切り:引出し1段当たりパーテーション1枚、デバイダー2枚
高さ(mm)
890
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
600
間口(mm)
1000
積載荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
荷姿
完成品
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
408×415×90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151345
VD202
1000
600
890
250
天板/100、棚板/40、引出し/20
512-3356
70
¥
181,330
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151354
VD203
1000
600
890
250
天板/100
、棚板/40
、引出し/20
512-3372
65
¥
157,830
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151363
VD204
1000
600
890
250
天板/100、棚板/40、引出し/20
512-3399
60
¥
156,860
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41151372
VD205
1000
600
890
250
天板/100
、棚板/40
、引出し/20
512-3411
78
¥
195,780
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません