曜日別特売

ピットワゴン(固定トレータイプ) 引出し1

ピットワゴン(固定トレータイプ) 引出し1 - 大阪製罐ピットワゴン(固定トレータイプ) 引出し1 - 大阪製罐ピットワゴン(固定トレータイプ) 引出し1 - 大阪製罐ピットワゴン(固定トレータイプ) 引出し1 - 大阪製罐ピットワゴン(固定トレータイプ) 引出し1 - 大阪製罐

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。

棚板
天板/マット付棚板
中段/仕切付棚板
下段/こぼれ止め付棚板
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケットトラスコ品番457-2742質量(kg)27間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900荷姿組立式ストッパーあり棚板調整ピッチ(mm)固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151451PW1B3100トレー/15スチールあり(こぼれ止め)中段/45、下段/80418618125/75固定×2、自在×2シルバー
155,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする