ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050

ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO ツールワゴンパンチングパネル付507×830×1050 TRUSCO

使い方は自由自在で、工具部品などまとめて入るオールインワンのワーキングワゴンです。背面が扉付収納庫になっていて工具を収納したり、スプレー缶を収納することができます。扉にはSF系フックが、本体にはPF系フックがセットできます。

トラスコ品番286-9268 質量(kg)56 間口W×奥行D×高さH(mm)507×830×1050 材質(キャスター)スチール ストッパーあり 完成品棚板 棚板調整ピッチ(mm)26mm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41151564 TVD303R 250 天板/60、棚板/-、引出し/20、下段/60 スチール あり 100 固定×2、自在×2 ゴム オレンジ
188,230
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする