TRUSCO
MLワゴンH805タイプ
支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途
オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。
トラスコ品番
300-1130
種別
完成品
材質
(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン
質量(kg)
35.6
仕切板
1枚/引出し
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
111×418×108(間口×奥行×深さ)
キャスター種類
双輪
引出し組合せ
(小)24、(大)-
棚段数(段)
4
支柱径(Φmm)
19.1
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151607
MLK841
805
477
833
50
自在×4
ネオグレー
¥
110,410
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません