TRUSCO
ガラス引違保管庫ベース付H1110
アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板2枚・ベース
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6907
種別
ガラス引違扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
36.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×1110
荷姿
完成品
設置方法
下置専用
棚板
追加棚板:MUF2-01TS(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
210
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
内容量
1台
注意
※下置としてご使用の場合は、ベース(MUU-06B、別売)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151756
MUJ11B
¥
78,340
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません