ガラス引違保管庫ベース付H1830

ガラス引違保管庫ベース付H1830 - TRUSCOガラス引違保管庫ベース付H1830 - TRUSCOガラス引違保管庫ベース付H1830 - TRUSCOガラス引違保管庫ベース付H1830 - TRUSCOガラス引違保管庫ベース付H1830 - TRUSCOガラス引違保管庫ベース付H1830 - TRUSCO

アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。

仕様シリンダ錠付属品棚板4枚・ベース適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6915種別ガラス引違扉タイプ材質スチール質量(kg)56.8間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1830荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)350棚板調整ピッチ(mm)16.75内容量1台
注意
※下置としてご使用の場合は、ベース(MUU-06B、別売)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151765MUJ18B
111,770
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする