スチール引違保管庫ベース付H1110

スチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCOスチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCOスチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCOスチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCOスチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCOスチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCOスチール引違保管庫ベース付H1110 - TRUSCO

アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。

仕様シリンダ錠(MUS-4Aは除く)付属品棚板2枚・ベース適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6966種別引違扉タイプ材質スチール質量(kg)35.5間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01TS(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)210棚板調整ピッチ(mm)16.75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151792MUS11B
71,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする