TRUSCO
DXオープンキャビネット
棚板は30mmピッチで移動可能です。
付属品
棚板2枚(金具付)
適合
ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)
トラスコ品番
301-1526
種別
オープンタイプ
幅(mm)
881
質量(kg)
30.5
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
棚ピッチ(mm)
30
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/858×506×30
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152054
DX858X
¥
98,210
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません