”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能
- 用途
- 工具や重量物の収納に最適
- セット内容
- 標準仕切り板付
- 材質
- スチール(SPCC)
- 奥行(mm)
- 543
- 間口(mm)
- 600
- 色(本体)
- アイボリー(IV)
- 均等積載量(kg/段)
- 150
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ



























