曜日別特売

フリッパードアーキャビネット

フリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCO

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。

用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
301-8644
種別
フリッパードアタイプ
材質
スチール
幅(mm)
1010
質量(kg)
58
高さ(mm)
890
ピッチ(mm)
棚板:37
奥行(mm)
650
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35
最大積載量(kg/台)
600
棚板調整ピッチ(mm)
37
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152133FPD302
257,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする