曜日別特売

フリッパードアーキャビネット

フリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCO

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。

用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番301-8687種別フリッパードアタイプ幅(mm)1010質量(kg)146.4高さ(mm)1335材質(本体)スチール(焼付塗装)奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せスチール引出しX-1(小)24個、X-2(大)12個材質(引出し)スチール最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)37内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152142FPD4507A
446,800
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする