フリッパードアーキャビネット

フリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCO

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。

用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。種別フリッパードアタイプ材質スチール荷姿完成品付属品棚板4枚仕様シリンダ錠トラスコ品番301-8661幅(mm)1010質量(kg)94高さ(mm)1780ピッチ(mm)棚板:37奥行(mm)650均等耐荷重(kg)150棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35最大積載量(kg/台)900棚板調整ピッチ(mm)37内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg/台)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152176FPD60417801010650900150
312,860
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする