上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付きです。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)種別両開きタイプ幅(mm)881高さ(mm)1045材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881引出し数(深型)右1左1荷姿完成品外寸(mm)こぼれ止め/W890×D558×H45内寸(mm)スライド棚/804×386×20材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5内容量1台