曜日別特売

スーパーヘビー・アクリル窓付扉式1200×600×1800

スーパーヘビー・アクリル窓付扉式1200×600×1800 - TRUSCOスーパーヘビー・アクリル窓付扉式1200×600×1800 - TRUSCO

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。

付属品
棚板5枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
461-4313
種別
アクリル窓付両開き扉タイプ
幅(mm)
1200
質量(kg)
116
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
外寸法(mm)
550
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35
有効間口(mm)
1196
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
280
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152325SHC605MA
¥419,300
¥359,800
¥395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする