TRUSCO
スーパーヘビー・アクリル窓付扉式1200×650×1800
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板5枚
トラスコ品番
461-4283
種別
アクリル窓付両開き扉タイプ
幅(mm)
1200
質量(kg)
121
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
650
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
外寸法(mm)
600
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35
有効間口(mm)
1196
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
280
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
車上渡しの際にフォークリフト必須となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152334
SHC605LA
¥
355,860
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません