曜日別特売

スーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×600×1800

スーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×600×1800 - TRUSCOスーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×600×1800 - TRUSCOスーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×600×1800 - TRUSCOスーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×600×1800 - TRUSCO

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。

仕様シリンダ錠付属品棚板4枚トラスコ品番461-4241種別アクリル窓付両開き扉タイプ材質スチール幅(mm)1200質量(kg)139高さ(mm)1800奥行(mm)600キャスター150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せLタイプ2個(スチール)外寸法(mm)550棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×550×35有効間口(mm)1196最大積載量(kg/台)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152361SHC604MC2LA
447,480
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする