TRUSCO
スーパーヘビー・窓・引出2個キャスター付1200×650×1800
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。レイアウト変更などに便利なキャスター付です。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
461-4143
種別
アクリル窓付両開き扉タイプ
材質
スチール
幅(mm)
1200
質量(kg)
146.5
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
650
キャスター
150mmウレタン車、自在ストッパー付(TUJB-150)4個を標準装備
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
引出し組合せ
Lタイプ2個(スチール)
外寸法(mm)
600
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35
有効間口(mm)
1196
最大積載量(kg/台)
500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152377
SHC604LC2LA
¥
456,710
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません