TRUSCO
スーパーヘビーキャビネット(引出し付)
溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板4枚
種別
両開き扉タイプ
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
材質(引出し)
スチール
有効間口(mm)
1196
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
280
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
124
131
138
145
154.5
159
168.5
奥行(mm)
600
650
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
引出し組合せ
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152492
SHC604L2L
461-4071
131
650
Lタイプ2個
600
¥
341,110
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152501
SHC604L4L
461-4089
154.5
650
Lタイプ4個
600
¥
379,660
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152517
SHC604L4S
461-4097
138
650
Sタイプ4個
600
¥
349,720
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152526
SHC604L8S
461-4101
168.5
650
Sタイプ8個
600
¥
397,210
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152447
SHC604M2L
461-4178
124
600
Lタイプ2個
550
¥
334,590
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152456
SHC604M4L
461-4186
145
600
Lタイプ4個
550
¥
372,160
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152465
SHC604M4S
461-4194
131
600
Sタイプ4個
550
¥
343,180
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152474
SHC604M8S
461-4208
159
600
Sタイプ8個
550
¥
389,450
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません