曜日別特売

ファリングキャビネット A4-2段引出し型 ニューグレー

ファリングキャビネット A4-2段引出し型 ニューグレー - ダイシン

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

段数2段引出し組合せ2段間口(mm)387奥行(mm)620高さ(mm)740付属品引出し1段に仕切板2枚付トラスコ品番462-1107種別鍵付タイプ質量(kg)28.5タイプA4用最大積載量(kg)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×740引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)319×561×274.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152815A42N
52,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする