ダイシン
ファリングキャビネット A4-4段引出し型 ニューグレー
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引出し組合せ
4段
間口(mm)
387
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1335
付属品
引出し1段に仕切板2枚付
トラスコ品番
462-1123
種別
鍵付タイプ
質量(kg)
51
色
ニューグレー
タイプ
A4用
最大積載量(kg)
160
棚段数
4
収納サイズ
A4
鍵
オールロック、ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×620×1335
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
319×561×274.5
引出し耐荷重(kg)
40
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152833
A44N
¥
88,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません