TRUSCO
軽量キャビネットワゴン500×550×750
天板には滑り止めマット付です。引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
引出し組合せ
浅型/3
中型/2
深型/1
仕様
単式レール機構
トラスコ品番
518-2859
質量(kg)
45.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×750
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター金具
スチール
均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
200
内容量
1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。
※移動するときは引出しをロックしてから移動してください。
※2段以上引き出してのご使用にならないでください。
※LVE型はラッチ機構ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41153375
LVE651C
スチール
あり
750
550
500
75
自在×4
グリーン
¥
153,260
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません