大阪製罐
中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し5段
ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
付属品
引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
トラスコ品番
457-1371
均等荷重(kg)
100
荷姿
完成品
引出し組合せ
(7D100)-、(7D150)-、(7D200)5
鍵
シリンダ錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
793×557×1081
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41153953
71002
1000
793
557
1081
109
グリーン
スチール
¥
232,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800