中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し3×6段

中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し3×6段 - 大阪製罐中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し3×6段 - 大阪製罐中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し3×6段 - 大阪製罐中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し3×6段 - 大阪製罐中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し3×6段 - 大阪製罐

ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。

付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。トラスコ品番457-1495均等荷重(kg)100荷姿完成品引出し組合せ(7D100)3、(7D150)6、(7D200)-シリンダ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411540147120712007935571281152グリーンスチール
333,700
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする