曜日別特売

デラックスキャビネットDX型 最大積載量600kg 引出し3段

デラックスキャビネットDX型 最大積載量600kg 引出し3段 - 大阪製罐デラックスキャビネットDX型 最大積載量600kg 引出し3段 - 大阪製罐デラックスキャビネットDX型 最大積載量600kg 引出し3段 - 大阪製罐デラックスキャビネットDX型 最大積載量600kg 引出し3段 - 大阪製罐

透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。

付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mmトラスコ品番457-2025材質スチール質量(kg)70高さ(mm)681タイプシリンダー錠付奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数3最大積載量(kg)600荷姿完成品引出し組合せ(DX200GT)3色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681材質(窓)アクリル引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41155685DX603GT
198,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする