ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ)

ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) - TRUSCO

オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。

用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション2枚、デバイダー6枚材質スチール高さ(mm)1300タイプ仕切りAタイプ奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150最大積載量(kg)1200荷姿完成品色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
引出し組合せ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41155895TWK1201A281-2151266H150 8個
817,450
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41155913TWK1202A281-2169230H200 6個
754,780
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41155931TWK1203A281-2177248H150 6個、H300 1個
785,660
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41155956TWK1204A281-2185248H150 5個、H200 1個、H250 1個
785,480
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41155974TWK1205A281-2193248H150 4個、H200 3個
786,740
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41155992TWK1206A281-2207230H150 3個、H250 3個
754,370
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156017TWK1207A281-2215230H150 4個、H300 2個
754,660
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156035TWK1208A281-2223230H150 2個、H200 2個、H250 2個
754,660
649,800
714,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする