バンラックケース L型 引出30個 NG

バンラックケース L型 引出30個 NG - TRUSCO
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6758質量(kg)51.4ネオグレー高さ(mm)880材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列4段、ML-2N(NG) 3列2段最大積載量(kg)180荷姿完成品引出しの色ネオグレー引出し組合せML-1N(NG)24個、ML-2N(NG)6個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×880内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156184305LN24S6L
109,540
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする