TRUSCO
バンラックケース L型 引出36個 透明
付属品
仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番
303-6740
質量(kg)
52.6
色
透明
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
タイプ
オープンタイプ
奥行(mm)
470
間口(mm)
844
引出し数
ML-1N 6列6段
最大積載量(kg)
180
荷姿
完成品
引出し組合せ
ML-1N36個
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×470×880
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41156193
305LN36S
¥
113,440
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000