TRUSCO
バンラックケース L型 両開き扉 引出36個 透明
付属品
仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番
303-6766
材質
扉窓:アクリル
質量(kg)
57.8
色
透明
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
タイプ
アクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付
奥行(mm)
490
間口(mm)
844
引出し数
ML-1N 36個
最大積載量(kg)
180
荷姿
完成品
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×490×880
棚板調整ピッチ(mm)
34
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41156236
T305LN36S
¥
162,990
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000