曜日別特売

バンラックケース L型 両開き扉 引出72個 NG

バンラックケース L型 両開き扉 引出72個 NG - TRUSCO
付属品仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番303-6855材質扉窓:アクリル質量(kg)108.9ネオグレー高さ(mm)1790材質(本体)スチールタイプアクリル両開き扉タイプ、シリンダ錠付奥行(mm)490間口(mm)844引出し数ML-1N(NG) 6列12段最大積載量(kg)300荷姿完成品引出し組合せML-1N(NG) 72個均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×1790棚板調整ピッチ(mm)34内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156254T611LN72S
295,580
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする