バンラックケース L型 両開き扉タイプ H880

バンラックケース L型 両開き扉タイプ H880 - TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉タイプ H880 - TRUSCO

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。

材質
スチール(メラミン焼付塗装)
扉窓:アクリル
仕様シリンダ錠付付属品棚板2枚、引出しガイド4本トラスコ品番501-0284種別アクリル両開き扉タイプ幅(mm)844質量(kg)31.2高さ(mm)880奥行(mm)490間口(mm)844荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18棚板(追加棚板)ML-10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×490×880最大積載量(kg/台)180棚板調整ピッチ(mm)34内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の数量によって、送料のご確認をさせていただく場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156272T302L
91,290
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする