TRUSCO
UPRラックH=1900 ビン大青X12赤・黄・薄緑各8個付 蓋付
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番
393-3229
材質
ライトビン:樹脂
質量(kg)
35.2
高さ(mm)
1885
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
9
最大積載量(kg)
80
荷姿
組立式
コンテナ
K-20 B 12個 R・Y・YG各8個 フタ付
組立時間
1人30分
内容量
1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41156963
UPRL1809BF
900×430×1885
80
¥
137,550
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000