曜日別特売

UPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付

UPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 - TRUSCO

ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。

トラスコ品番393-2958材質ライトビン:樹脂質量(kg)22.3高さ(mm)985材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R各8個 Y・YG各4個組立時間1人30分内容量1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156997UPRL1006B900×430×98580
88,090
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする