TRUSCO
UPRラック片面H=1900 K-20HYG 48個付
ライトビンはスチール製幅197mmのK-20Hが取り付けてあります。
トラスコ品番
393-3113
材質
ライトビン:スチール
質量(kg)
46.7
高さ(mm)
1885
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
12
最大積載量(kg)
80
荷姿
組立式
コンテナ
K-20H 48個
組立時間
1人30分
内容量
1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157085
UPRL1812D
900×430×1885
80
¥
214,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000