曜日別特売

パネルコンテナラック片面卓上式900×305×600

パネルコンテナラック片面卓上式900×305×600 - TRUSCOパネルコンテナラック片面卓上式900×305×600 - TRUSCOパネルコンテナラック片面卓上式900×305×600 - TRUSCOパネルコンテナラック片面卓上式900×305×600 - TRUSCO

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。

仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付)トラスコ品番352-5911材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)54.9高さ(mm)1350材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)900キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個最大積載量(kg)250荷姿組立式色(本体)グリーンキャスター金具スチール内容量1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41157216HT0624NC900×500×1350(小)-
(中)VN-2N 24個
(大)-
250
160,600
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする