TRUSCO
パネルコンテナラック両面キャスター式910×600×1420 緑
レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番
368-9948
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
75.7
品番
VN-ONF-TM
高さ(mm)
1420
材質(本体)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
キャスター
100mm 自在、自在ストッパー付各2個
最大積載量(kg)
200
荷姿
組立式
色(本体)
グリーン
キャスター金具
スチール
コンテナ種類
(中)VN-2N 84個
内容量
1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157286
T1242WNC
910×600×1420
84
200
¥
213,100
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000