TRUSCO
パンチングラックコンテナ付タイプ片面
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番
365-7604
質量(kg)
36
荷姿
組立式
最大積載量(kg/台)
80
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31257715
UPR-208N
1台
900×430×1885
80
固定
片面
¥
124,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41157304
UPR208N
1セット
900×430×1885
80
固定
片面
¥
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。