曜日別特売

パンチングラックコンテナ付タイプ両面

パンチングラックコンテナ付タイプ両面 - TRUSCOパンチングラックコンテナ付タイプ両面 - TRUSCOパンチングラックコンテナ付タイプ両面 - TRUSCOパンチングラックコンテナ付タイプ両面 - TRUSCOパンチングラックコンテナ付タイプ両面 - TRUSCOパンチングラックコンテナ付タイプ両面 - TRUSCO

壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。

トラスコ品番365-7612幅(mm)900質量(kg)61高さ(mm)1885奥行(mm)600間口(mm)900最大積載量(kg)100荷姿組立式内容量1セット
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41157313UPR408N900×600×1885100固定両面
210,700
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする