TRUSCO
パンチングラック基本枠片面H=1450
UPR型ライトビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。
トラスコ品番
393-2915
質量(kg)
10
最大積載量(kg)
80
荷姿
組立式
組立時間
1人30分
内容量
1セット
注意
※従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157322
UPRFS14
900
430
1435
片面
スチール
¥
39,720
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000