TRUSCO
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途
工具の保管・管理。
付属品
フックL・S各10個
トラスコ品番
393-0289
材質
スチール
幅(mm)
485
寸法(mm)
パンチングボード/485×890
質量(kg)
11
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
411
キャスター
Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)
30
荷姿
組立式
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
内容量
1台
注意
※パネルに寄りかかったり、ぶつかったりしないで下さい。
※水平な場所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157331
TUR2C
485×411×1600
30
キャスター付
¥
34,860
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください