曜日別特売

ライトビンラック(片面タイプ)

ライトビンラック(片面タイプ) - TRUSCOライトビンラック(片面タイプ) - TRUSCOライトビンラック(片面タイプ) - TRUSCOライトビンラック(片面タイプ) - TRUSCOライトビンラック(片面タイプ) - TRUSCOライトビンラック(片面タイプ) - TRUSCO

ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

材質ライトビン:ABS樹脂、スチール高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数17最大積載量(kg)80荷姿組立式内容量1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41157356UPRL1817900×430×188580330-460431.0HT-1 136個
193,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41157365UPRL1817G900×430×188580330-464731.0K-10G 136個
181,030
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41157383UPRL1817GL900×430×188580330-465528.5K-20G 68個
183,750
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41157374UPRL1817K900×430×188580330-462139.0K-10H 136個
284,390
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41157392UPRL1817KL900×430×188580330-463939.5K-20H 68個
285,750
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41157347UPRL1817L900×430×188580330-461228.5B-P 68個
190,550
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする